品番 : EA208DL-1
品名 : 1・5/8"-4・1/4" エキスパンダーセット
仕様
| セット内容 | エキスパンダー Oリング×7 ワッシャーベアリングアセンブリ 焼き付き防止剤 |
エキスパンダーヘッドサイズ | 2-3/8”・2-3/4”・3-1/8”・3-1/2”・3-7/8” |
|---|---|---|---|
| 拡管範囲 | 1-5/8”~4-1/4” | ケースサイズ | 370×80×315mm |
| 本体材質 | ステンレス | ケース材質 | プラスチック |
| 1-5/8”~4-1/4”までのステンレス鋼を含む全てのタイプの排気管を拡管します。 | |||
| 1/2”または3/4”のインパクトレンチで1-1/8”のボルトを回します。 | |||
| 車両に搭載した状態での作業が可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
52,500 円(税抜)/ 57,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0313ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA208DL-2 : [EA208DL-1用] 替コレットボルト |
