詳細表示

このページのURL:

品番 : EA212A

品名 : 1/8"-3/4" フレアーセージングツール

銅、アルミ、真鍮の管のフレアに

仕様

フレアー 1/8”・3/16”・1/4”・5/16”・3/8”・7/16”・1/2”・5/8”・3/4” セージング 3/16”・1/4”・5/16”・3/8”・1/2”・5/8”・3/4”
なまし銅管用
ケースサイズ 325×140×40mm 重量 2.0kg
●フレアコーンに銅カスが付着するとガス漏れの原因になります。定期的に清掃しましょう。またフ
レアー加工する際は、事前に銅管のバリ取りを必ず行って下さい。
追加説明
カタログ価格

9,260 (税抜)/ 10,186 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 149

(2026/05/08 07:58現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0012ページ
ウェブカタログ画像
  • フレアー加工する際は、事前に銅管のバリ取りを必ず行って下さい。
  • 銅管サイズ呼称

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top