詳細表示

このページのURL:

品番 : EA213

品名 : 1/4"x3/8"・ 7.0x8.0mm バルブキーレンチ

左右切替スイッチ付

仕様

全長 165mm 材質 スチール
用途 エアコン、冷凍機のバルブ開閉用 スクエアサイズ 1/4”×3/8”・7×8mm
重量 238g
ラチェット機構
左右切替スイッチ付
追加説明
カタログ価格

4,200 円(税抜)/ 4,620 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 385

(2026/11/11 14:45現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0017ページ
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top