詳細表示

このページのURL:

品番 : EA213D

品名 : 3/16"x5/16"・1/4"x3/8" バルブキーレンチ

エアコン、冷凍機のバルブ開閉用に

仕様

スクエアサイズ 1/4”×3/8”・3/16”×5/16” 全長 145mm
材質 スチール 重量 100g
ラチェット機構
左右切替スイッチ付
追加説明
カタログ価格

980 円(税抜)/ 1,078 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/08 15:02現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0017ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top