詳細表示

このページのURL:

品番 : EA215CS-1

品名 : 930x280x175mm アルミケース

内寸が930mmもあるので長尺の道具収納に便利です!

仕様

サイズ 内寸:910(W)×260(D)×155(H)mm
外寸:930(W)×280(D)×175(H)mm
耐荷重 8kg
上蓋高さ(内寸) 45mm 材質 アルミ
重量 5.8kg
ケース内側全面に3mm厚硬質ウレタン貼り
手持ち用ハンドル1個付き
底面と側面の4隅にそれぞれ樹脂の鋲つき(計8個)
鍵2本付
中仕切りなし
追加説明
カタログ価格

20,100 (税抜)/ 22,110 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/08/20 01:52現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0015ページ 1558ページ
ウェブカタログ画像
  • ※ベンダーは付属しておりません。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top