品番 : EA215W-1
品名 : 1/4"-3/8" 3サイズチューブベンダー
壁から出てきたパイプを曲げる際に便利です
仕様
| 銅管外径 | 1/4”(6.35mm)・5/16”(7.94mm)・3/8”(9.53mm) | 全長(mm) | 190 |
|---|---|---|---|
| 材質 | アルミ製 | 最大曲げ角 | 90° |
| 曲げ加工時にシワが生じると冷熱の繰り返しによる伸縮がこの部分に集中する危険性が増し、管の疲労割れ・長割れにより漏洩トラブルの原因となります。 | |||
| ※本体の刻印および外装の紙箱には品番が「EA215W」と明記されています。 弊社の管理上、品番が異なりますが同じ商品となります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,770 円(税抜)/ 3,047 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 485 (2026/11/08 07:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|

