詳細表示

このページのURL:

品番 : EA215XA

品名 : 3/16"チューブベンディングプライヤー

仕様

適合パイプ径 3/16” 全長 235mm
グリップ長 130mm 重量 290g
ブレーキパイプをねじれ・破損なく曲げられます。
追加説明
カタログ価格

6,690 円(税抜)/ 7,359 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/23 11:19現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0313ページ
ウェブカタログ画像
  • ブレーキパイプをねじれ・破損なく曲げられます。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top