品番 : EA215XL
品名 : 3/16"-3/8" 4サイズチューブベンダー
1つのヘッドで4サイズ!手軽に小スペースで銅管加工
仕様
| 適用管 | 銅管(焼きなまし) | 適用サイズ | 3/16”・1/4”・5/16”・3/8” |
|---|---|---|---|
| 六角サイズ | 5/8” | 本体幅 | 103mm |
| 全長 | 115mm | 重量 | 371g |
| 材質 | ベンダー部:プラスチック、ネジ部:スチール、ボディ:アルミ | ||
| 小スペースでチューブの曲げ加工が簡単に行えます。 | |||
| 片側を接続したままでも簡単に使用でき、バイスに固定して取り付けることも可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,020 円(税抜)/ 8,822 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/31 19:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0313ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
