品番 : EA215XM-1
品名 : 3/16"-3/8" 4サイズチューブベンダー
管のサイズによるシューの交換が不要
仕様
全長 | 200mm | 材質 | シュー:亜鉛 ガイド:スチール ハンドル:スチール、ビニールコート付 |
---|---|---|---|
適用管 | 銅(なまし銅管)、真鍮、アルミニウム、スチール | 適用管外径 | 3/16”・1/4”・5/16”・3/8” (4.8・6.4・7.9・9.5mm) |
重量(g) | 320 | ||
自動車のブレーキ、クーラント、空調、クラッチなどで使用される配管の曲げ加工 | |||
ねじれたり、潰さずに曲げることができます。 | |||
管のサイズによるシューの交換が不要 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,140 円(税抜)/ 3,454 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/08/15 19:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0015ページ 0318ページ |
代替品
![]() |
|