品番 : EA215XM-2
品名 : 3/16"-3/8" 4サイズチューブベンダー
片手で曲げ加工可能
ハンディタイプで持ち運びが容易
ハンディタイプで持ち運びが容易
仕様
全長(mm) | 250 | 材質 | シュー:亜鉛 ガイド:スチール ハンドル:スチール、ビニールコート付 |
---|---|---|---|
適用管外径 | 3/16”・1/4”・5/16”・3/8” (4.8・6.4・7.9・9.5mm) |
適用管 | 銅(なまし銅管)、真鍮、アルミニウム、スチール |
重量(g) | 580 | ||
自動車のブレーキ、クーラント、空調、クラッチなどで使用される配管の曲げ加工 | |||
シュー交換式 | |||
片手で曲げ加工可能 | |||
ハンディタイプで持ち運びが容易 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,610 円(税抜)/ 6,171 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2024/05/13 16:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0016ページ 0323ページ |