品番 : EA240B
品名 : 1/2"・3/4" フレキ管つば出し機
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | FV10 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 350(L)×90(W)×145(H)mm | 適合サイズ | 呼び13(1/2”)・呼び20(3/4”) (スパイラル形状を除く) |
| 重量 | 3.7kg | ||
| 給水給湯用ステンレス鋼フレキ管接続部のシール面製作工具(3山成形専用) | |||
| ステンレス鋼フレキ管、呼び13・20(スパイラル形状を除く)に適用します。 | |||
| ハンドルを押し下げるだけで、早く、効率良くツバ出しができます。 | |||
| 一定の力が加わるので、いつも均一なツバ出しができます。 | |||
| 1つのホルダーで、2サイズのフレキ管に対応します。 | |||
| 保管に便利な樹脂ケース付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
40,600 円(税抜)/ 44,660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 16:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0189ページ 1074ページ | ||||
