品番 : EA240RE
品名 : 1/2",3/4" 電動フレキ管つば出し機
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | レッキス工業(REX) | 型番 | 424976 |
---|---|---|---|
適合サイズ | 呼び13(1/2”) 呼び20(3/4”) |
バッテリー | 10.8V(リチウムイオン1.5Ah) |
回転数 | 0~280rpm | ツバ出し数 | 2山・3山 |
加工時間 | 約5秒 | サイズ | 131×66×264(H)mm(充電池含) |
重量 | 1.16kg | ケースサイズ | 440×366×113(H)mm |
付属品 | バッテリー、充電器、電源コード、クランプ(1/2”・3/4”)、フレキ管カッター、2.5mm六角棒レンチ、取扱説明書 | ||
無段階変速 | |||
前進後退切替ボタン付 | |||
約5秒でつば出し加工が可能です。(満充電時で約100回) | |||
電動加工により簡単にツバ出し加工ができます。 | |||
リチウムイオン電池採用で継ぎ足し充電が可能です。 | |||
※水用フレキ管専用です。灯油やガスなど、水以外のフレキ管には使用できません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
72,000 円(税抜)/ 79,200 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/25 02:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA240RE-11 : [EA200RX-1,EA240RE用] 替バッテリー |
オプション | EA240RE-11A : [EA200RX-1A,EA240RE用] 替バッテリー |