品番 : EA240RE-11
品名 : [EA200RX-1,EA240RE用] 替バッテリー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | レッキス工業(REX) | 型番 | 424962 |
---|---|---|---|
仕様 | 替バッテリー | 適合品番 | EA240RE |
サイズ(W×D×H)mm | 53×60×85 | 重量(g) | 185 |
使用電圧 | 10.8V | 容量 | 1500mAh |
充放電回数 | 500回 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
12,000 円(税抜)/ 13,200 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/25 12:49現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA240RE : 1/2 |
拡大
※画像は本体です