詳細表示

このページのURL:

品番 : EA240RE-21A

品名 : [EA240RE-1用] 充電器(AC100V)

仕様

メーカー レッキス工業(REX) 型番 424961
入力電源 AC100V(50/60Hz)・60VA 充電方式 定電流定電圧方式
充電電圧 DC10.8V 充電電流 2000mA
充電可能温度範囲 10~40℃ 保護回路 過充電保護(4.25V/cell)
過電流保護(7A fuse)
サイズ 146×109×61(H)mm 重量 335g
フレキ管ツバ出し機(EA240RE-1)、コードレスフレア(EA200RX-1A)用 リチウムイオン充電器
追加説明
カタログ価格

13,500 (税抜)/ 14,850 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/08/10 05:50現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top