詳細表示

このページのURL:

品番 : EA240RK

品名 : 1/2" フレキ管つば出し機(インパクト用)

仕様

メーカー カクダイ 型番 600-005-13
13 フレキ管外径 16・16.8mm
サイズ(W×D×H)mm 166×44×150 六角対辺 8mm(ヘッド部)
ビットソケット 凹Hex8mm×凸Hex6.35mm(1/4”六角軸シャンク) ツバ出し方法 電動工具(インパクトドライバー)
材質
三つ山つぶし専用
インパクトドライバーで素早くフレキシブルチューブのツバ出しを行えます。
※スピンドル部分へ定期的に注油をしてください。
※ドリルドライバーは設定トルクによっては手首を傷める危険性があるため、使用しないでください。
追加説明
カタログ価格

32,000 (税抜)/ 35,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/11/02 20:07現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0189ページ
ウェブカタログ画像
  • 特長

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top