詳細表示

このページのURL:

品番 : EA276GE-2

品名 : 三脚スタンド(EA276GE,GE-10用)

折りたたみ式のスタンドです

仕様

重量 9kg 高さ 740mm
材質 スチール
ベンダー本体、ガイド、シュー、フットスイッチは含まれません。
追加説明 ●三脚取付用ボルトは別売です。品番設定あります。<品番 EB276GE-50(1個売り)>
カタログ価格

57,300 (税抜)/ 63,030 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2025/05/02 18:30現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0016ページ
ウェブカタログ画像

資料

部品図
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top