詳細表示

このページのURL:

品番 : EA300-41A

品名 : 2L 酸素用空ボンベ

仕様

容量(L) 2 サイズ φ100×470mm
重量 3.5kg(バルブは除く) 適合品番 EA300M-0、MB-0
充填圧力 14.7MPa 検査圧力 24.5MPa
ボンベ側接続:関東式(雄ねじ)
※ガスは充填されていません
追加説明
カタログ価格

30,600 円(税抜)/ 33,660 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/12 22:02現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0068ページ
ウェブカタログ画像

資料

その他資料
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top