詳細表示

このページのURL:

品番 : EA300-7

品名 : 溶接器(酸素・アセチレン用)

仕様

対象ガス 酸素・アセチレン用 全長 440mm
重量 吹管:540g
火口:25g
溶接火口 (7本付属)
#200、#225、#250、#315、#400、#450、#500
火口部ねじサイズ M8×P1.0 タケノコ径 酸素:8mm、ガス:9mm
圧力(MPa) 酸素:0.3
アセチレン:0.03
火口口径 #200:φ1.2mm
#225:φ1.3mm
#250:φ1.4mm
#315:φ1.5mm
#400:φ1.6mm
#450:φ1.7mm
#500:φ1.8mm
加工板厚 #200:1.5~2.0mm
#225:2.0~2.3mm
#250:2.3~2.5mm
#315:2.5~3.2mm
#400:3.2~4.0mm
#450:4.0~4.5mm
#500:4.5~5.0mm
ガス消費量 #200:酸素220L/h・アセチレン200L/h(標準状態)
#225:酸素250L/h・アセチレン225L/h(標準状態)
#250:酸素275L/h・アセチレン250L/h(標準状態)
#315:酸素350L/h・アセチレン315L/h(標準状態)
#400:酸素440L/h・アセチレン400L/h(標準状態)
#450:酸素495L/h・アセチレン450L/h(標準状態)
#500:酸素550L/h・アセチレン500L/h(標準状態)
グリッタ型アセチレン溶接器です。
薄板から厚板の熔接と加熱作業に適しています。
耐久性に優れたステンレス製竿パイプ
取替えが簡単なバルブスピンドル
スパナ掛付角型尾部
使い易いアルミダイカスト製グリップ
インゼクター部に特殊Oリングを採用
JIS B 6801 該当品
衝撃に強い止めナット
しっかり止まる首振りスピンドル
【重要】
可燃性ガス及び酸素を使用し金属の熔接、切断または加熱作業を行う場合は労働安全衛生規則に基づき下記1~3のいずれかの資格が必要です。
資格を有しないものは当製品を使用してはいけません。
労働安全衛生規則 第41条(就業制限についての規則)
 1.ガス熔接作業主任者免状を受けたもの
 2.ガス熔接技能講習を終了したもの
 3.その他労働大臣が定めるもの
追加説明
カタログ価格

26,300 円(税抜)/ 28,930 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/08 11:30現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0069ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
部品図
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top