品番 : EA300-7C
品名 : 425mm LP用溶断器(酸素・プロパン用)
仕様
| 対象ガス | 酸素・プロパン用 | 全長 | 425mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 850g | 熔断火口 | #1、#2(LP用付) |
| 火口能力 | #1:板厚5mmまでの切断可能 #2:板厚15mmまでの切断可能 |
||
| 切断用は高圧酸素を導く酸素管が設けられています。 | |||
| 火口の構造は同心型となっており、先端中央に酸素噴出用の小穴と、その周辺には環状に予熱用の穴があります。 | |||
| ※重要※ 可燃性ガス及び酸素を使用し金属の熔接、切断または加熱作業を行う場合は労働安全衛生規則に基づき下記1~3のいずれかの資格が必要です。 資格を有しないものは当製品を使用してはいけません。 労働安全衛生規則 第41条(就業制限についての規則) 1.ガス熔接作業主任者免状を受けたもの 2.ガス熔接技能講習を終了したもの 3.その他労働大臣が定めるもの |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,400 円(税抜)/ 23,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/02/07 07:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0069ページ | ||||
