品番 : EA300BA-20
品名 : 5mm 溶接器用カプラーセット(Qジョイント/ガス用)
仕様
| <セット内容> | EA300BA-11(ガス用プラグ (5mm)) EA300BA-12(ガス用カプラー(5mm)) EA300BB-13(ガス用プラグ[器具側]) EA300BB-14(調整器用ガス用カプラ) |
材質 | 本体:真鍮(ソケット)、プラグ(鋼) パッキン:ニトリルゴム スプリング:ステンレス |
|---|---|---|---|
| 使用温度 | -10℃~+60℃ | 使用圧力 | 最高圧力1MPa以下 |
| 破壊圧力 | 3MPa(本体全体が破壊する圧力値です。) | 適合ガス | アセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス |
| 適合ホース径 | 5mm | ||
| ガス用プラグ仕様 用途:ガス・マイルドホース用 ホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定してください) |
|||
| ガス用カプラー・ガス用プラグ[器具側]仕様 用途:溶接器用 接続ねじ:M16×P1.5左メネジ ガス調整器の接続口にねじ込みます。) |
|||
| 調整器用ガス用カプラ仕様 用途:調整器用 接続ねじ:M16×P1.5(左メネジ ガス調整器の接続口にねじ込みます。) |
|||
| ミニカプラと互換性があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,560 円(税抜)/ 9,416 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/10 22:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0070ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA300BA-11 : 5mm ガス用プラグ(Qジョイント) |
| セット商品 | EA300BA-12 : 5mm ガス用カプラー(Qジョイント) |
| セット商品 | EA300BB-13 : [サイズ共用] ガス用プラグ(溶接器側) |
| セット商品 | EA300BB-14 : [サイズ共用] ガス用カプラ(調整器側) |
ウェブカタログ画像
拡大
