詳細表示

このページのURL:

品番 : EA300BB-2

品名 : 8mm 酸素用カプラー(Qジョイント)

仕様

適合ガス 酸素 使用圧力 最高圧力1MPa以下
破壊圧力 3MPa(本体全体が破壊する圧力値です。) 材質 本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)
パッキン:ニトリルゴム
スプリング:ステンレス
使用温度 -10℃~+60℃ 用途 1/4”×5/16”
酸素・ホース用
適合ホース径 8mm ホース側 タケノコ(必ずホースバンドで固定してください。)
適合カプラ EA300BB-1、BB-3
ミニカプラと互換性があります。
追加説明
カタログ価格

2,850 円(税抜)/ 3,135 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/09/27 00:27現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0070ページ
ウェブカタログ画像
  • 接続例:中間
  • 接続例:端末

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top