詳細表示

このページのURL:

品番 : EA300BB-20

品名 : 9mm 溶接器用カプラーセット(Qジョイント/ガス用)

仕様

<セット内容> 4点セット組
 EA300BB-11(ガス用プラグ (9mm)
 EA300BB-12(ガス用カプラー(9mm)
 EA300BB-13(ガス用プラグ[器具側])
 EA300BB-14(調整器用ガス用カプラ)
適合ガス アセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス
適合ホース径 9mm ホース側 タケノコ(必ずホースバンドで固定してください。)
材質 本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)
パッキン:ニトリルゴム
スプリング:ステンレス
使用圧力 最高圧力1MPa以下
破壊圧力 3MPa(本体全体が破壊する圧力値です。) 使用温度 -10℃~+60℃
用途 ガス用プラグ:5/16”×3/8”ガス・ホース用
ガス用カプラー:5/16”×3/8”ガス・ホース用
ガス用プラグ(器具側):M16×1.5(左)酸素・トーチ用
調整器用ガス用カプラ:M16×1.5(左)ガス・ゲージ用
Qジョイント仕様
ミニカプラと互換性があります。
追加説明
カタログ価格

8,560 円(税抜)/ 9,416 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/24 08:07現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0070ページ
ウェブカタログ画像
※4本セット組
  • ※4本セット組

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top