詳細表示

このページのURL:

品番 : EA300BZ

品名 : φ0.5-1.4mm 溶接火口用掃除針(8本組)

仕様

<セット内容>8本組セット
 サイズ
φ0.5×120mm×2本
φ0.6×120mm×2本
φ0.8×120mm×1本
φ1.0×120mm×1本
φ1.2×110mm×1本
φ1.4mm×110mm×1本
材質 ステンレス
豊富なサイズにより様々な火口の掃除にお使いいただけます。
注:火口の汚れはガスの通りを悪くし、大変危険です。逆火を防ぐ為にも使用毎に火口の掃除は行ってください。
追加説明
カタログ価格

830 円(税抜)/ 913 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/11/10 13:22現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0069ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top