詳細表示

このページのURL:

品番 : EA300HA-3

品名 : 開閉ハンドル(酸素・アセチレンボンベ用)

仕様

全長 145mm 対辺 8.2・10.2mm
幅 70mm 材質 スチール(メッキ仕上)
四角穴(対辺) 8.2mm:酸素・窒素・アルゴン・炭酸ガス・圧縮ガス等の一般ガス用
10.2mm:アセチレン用
追加説明
カタログ価格

820 円(税抜)/ 902 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 65

(2026/11/10 22:05現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0072ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top