品番 : EA300M-2
品名 : 154mm 2又サオ(#100火口付)
仕様
| 全長 | 154mm | 重量 | 79g |
|---|---|---|---|
| 溶接火口 | #100(EA300BG-3×2個 付属) | 材質 | 真鍮 |
| 根元六角部分ねじサイズ | M12×1.0 | 火口六角部分ねじサイズ | M6×1.0 |
| 六角対辺 | 根元六角部分:14mm 火口六角部分:8mm |
火口先端部穴径 | 0.9mm |
| EA300M-0、MB-0、EA300M-4、-1用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,460 円(税抜)/ 8,206 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/29 11:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0069ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA300M-4 : 280mm ショートサイズ溶接器(酸素・プロパン用 |
ウェブカタログ画像
拡大
