品番 : EA301KA-2
品名 : 気密試験セット(簡易キット)
仕様
| メーカー | A-Gas Japan(FUSO) | 型番 | FS-850B |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | 4点セット ・φ75mm置針式圧力計 (チーズアダプタ、フック付) ・開閉バルブ ・R410A用アダプタ ・ホース(1m) |
圧力範囲 | 0~7MPa |
| 開閉バルブサイズ | 1/4”フレアオス×1/4”フレアメス(ムシ押付) | R410A用アダプタ | 5/16”フレアメス(ムシ押付)×1/4”フレアオス(ムシ付) |
| ホース内径 | 5.6mm | 用途 | 配管の漏えい検査用 |
| 配管の漏洩検査用簡易キット | |||
| すでに窒素ガス調整器をお持ちの方に最適です。 | |||
| 使い方が簡単で漏洩検査が身近になった簡易キットです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
22,000 円(税抜)/ 24,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 02:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0029ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
