品番 : EA303HF-12
品名 : [自動点火式] ミニトーチ(カセット・ライターガス兼用)
仕様
メーカー | 新富士バーナー | 型番 | RZ-512CR |
---|---|---|---|
商品名 | パワートーチ | サイズ | 100(W)×70(D)×162(H)㎜ |
重量 | 202g(本体のみ) | 火口径 | φ20㎜ |
ガス消費量 | 0.7g/分 | 発熱量 | 0.58kW |
火炎温度 | 800℃~1300℃ | 点火方式 | 圧電着火方式 |
連続使用時間 | 約3分 | 充填ガス | 約7g |
ライターガス(EA303HF-10)・カセットガス(EA303FA-20)の両方を使用できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,500 円(税抜)/ 7,150 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/03/29 04:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0714ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA303HF-10 : 130g パワーガス(ミニトーチ用) |
オプション | EA303FA-20 : 220g パワーガス(EA303FA-11~16用/3本) |