品番 : EA303HK
品名 : ミニトーチキット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
点火状態を固定する機能付きでハンズフリーでの連続作業が可能
仕様
〈セット内容〉 | 11点セット ・トーチ ・ソルダーチップ ・ヒートチップ ・ホットナイフ ・シュリンクアタッチメント ・ポリフォームカッター ・ワイヤーカッター(125mm) ・ニードルノーズプライヤー(125mm) ・半田 ・スポンジ ・トーチスタンド |
トーチ温度 | 1300℃ |
---|---|---|---|
使用ガス | ブタンガス(別売)(EA916WR-10A) | 燃焼時間 | 約2時間 |
トーチサイズ | 34×97×165(H)mm | ||
点火状態を固定する機能付きでハンズフリーでの連続作業が可能 | |||
自動点火の為、マッチやライター等が不要です | |||
炎の大きさを調節できます | |||
点火炎を消す為のシャッターレバーが付いています |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,200 円(税抜)/ 7,920 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/20 21:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA916WR-10A : 65g ガスボンベ(ガスライター用) |