品番 : EA303HK-5
品名 : ミニトーチ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
点火状態を固定する機能付きでハンズフリーでの連続作業が可能
仕様
最高温度 | 1300℃(温度調節可能) | ガス容量 | 15ml |
---|---|---|---|
燃焼時間 | 約60分 | サイズ | 33×97×140(H)mm |
重量 | 182g | 使用ガス | ブタンガス(別売)(EA916WR-10A) |
点火状態を固定する機能付きでハンズフリーでの連続作業が可能 | |||
自動点火の為、マッチやライター等が不要です。 | |||
持ち運び易く、かつ安全な構造です。 | |||
炎の大きさを調節できます。 | |||
点火炎を消す為のシャッターレバーが付いています |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,200 円(税抜)/ 3,520 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/19 16:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA916WR-10A : 65g ガスボンベ(ガスライター用) |