詳細表示

このページのURL:

品番 : EA303YG-2A

品名 : 1300℃ 草焼きバーナー(灯油式)

仕様

メーカー 新富士バーナー 型番 KB-300
商品名 草焼バーナーPro 発熱量 70.9kW (61,000kcal/h)
火炎サイズ φ80×600㎜ 火炎温度 1,300℃
使用燃料 灯油(容量3.2L) 予熱時間 約3分
連続使用時間 約25~50分 サイズ バーナー部:1,170mm
ホース長さ:1.3m
火口経 φ80㎜(外径) 重量 3.8kg(バーナー部:2.0kg、タンク部:1.8kg)
灯油を燃料とする、タンク分離型バーナー
火口径80mmで長時間使用が可能な業務用モデル
完全気化方式、予熱材内蔵、アルミ製タンク使用の大型本格派
強火力 70.9kW (61,000kcal/h) で雑草を焼却します。
1㎡の草焼時間=約1分20秒
※草の種類や自然状況などにより時間は異なります。記載数値は機種による能力比較の目安です。
除草広さの目安=15坪(約49.5㎡)~80坪(約264㎡)
【草焼きのメリット】
1. 燃料は石油ストーブと同じ灯油です。燃費も良く、安全で経済的です。
2. 種までしっかり焼却し、一度の除草で効果が長持ちします(次に草が生えるまで日数がかかります)。除草剤を使わず、環境にやさしい作業です。
3. 土壌の殺虫・殺菌が同時にでき、土壌の活性化・連作障害の予防もOKです。
【多彩な用途】
雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝焼き、害虫退治、土壌の殺菌、畜舎の消毒、道路工事
追加説明
カタログ価格

37,600 円(税抜)/ 41,360 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/31 23:42現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2508ページ
ウェブカタログ画像
  • 強火力 70.9kW (61,000kcal/h) で雑草を焼却
  • 草焼時間
  • 除草広さの目安=15坪(約49.5㎡)~80坪(約264㎡)
  • ベルト付
  • 燃料バルブ(開閉つまみ)
  • ポンプハンドル
  • 分解図

商品動画

※本商品は「KB-300」です。 ※本商品は「KB-300」です。

資料

接続図
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top