品番 : EA304AH-7
品名 : [EA304AH・AN用] ミニホットツイーザー
仕様
| メーカー | 白光(HAKKO) | 型番 | FM2023-02 |
|---|---|---|---|
| こて先温度 | 200~400℃ | こて先形状 | I型 |
| 消費電力 | 140W (24V) | こて先アース間抵抗 | <2Ω |
| リーク電圧 | <2mV | ヒーター | コンポジットヒーター |
| コード長さ | 1.2m | 全長 | 117mm (こて先I型を付けた場合) |
| 重量 | 37g (こて先I型を付けた場合) | ||
| EA304AH、旧EA304AN用ミニホットツイーザー | |||
| ヒーターと一体型のコンポジットタイプ | |||
| 直熱式のため、熱風式に比べると熱に弱い周辺部品に対する影響が軽減されます。 | |||
| こて先で直に挟んで、はんだを溶かしてチップ部品を取り外して修正が可能です。 | |||
| スイッチの切替えで「握れば開く」、「握れば閉じる」の二通りのアクションが選択可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,100 円(税抜)/ 17,710 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/12 06:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0690ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA304AH : AC100V/140W 半田ごて(コントローラー付) |
| オプション | EA304AH-11 : [EA304AH-7用] 替こて先(チップ用/2本) |
| オプション | EA304AH-12 : [EA304AH-7用] 替こて先(チップ用/2本) |
| オプション | EA304AH-13 : [EA304AH-7用] 替こて先(チップ用/2本) |
ウェブカタログ画像
拡大
