詳細表示

このページのURL:

品番 : EA304AM-7

品名 : φ6.0mm 交換用こて先 (EA304AM用)

仕様

メーカー 白光(HAKKO) 型番 T33-D6
こて先 φ6mm こて先長 13mm
EA304AM用の交換用こて先です。
追加説明
カタログ価格

3,600 (税抜)/ 3,960 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2024/05/19 06:48現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0717ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top