品番 : EA304AS-4
品名 : [EA304AH用] 半田吸取器
仕様
| メーカー | 白光(HAKKO) | 型番 | FM2024-02 |
|---|---|---|---|
| 入力電源 | AC24V (EA304AHまたは旧EA304ANが必要です。) |
消費電力 | 70W |
| 全長 | 180mm (EA323HD-3のノズルをつけた場合) |
重量 | 65g |
| 1台でガン・ストレートの2通りの使い方が可能 | |||
| ノズル別売(EA323HD-3) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
25,200 円(税抜)/ 27,720 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/26 23:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0700ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA323HD-3 : 1.0mm 交換用ノズル[EA323HD用] |
| 本体 | EA304AH : AC100V/140W 半田ごて(コントローラー付) |
