品番 : EA304HC
品名 : AC100V 温度調節ユニット(電気こて用)
仕様
| メーカー | 白光(HAKKO) | 型番 | FD700-81 |
|---|---|---|---|
| 電源 | AC100V 50/60Hz | 消費電力 | 電気こて20~200W |
| 設定範囲 | 電気こて100~50%(無段階) | 内蔵電流ヒューズ | 3A |
| サイズ | 58(W)×60(D)×84(H)mm | 重量 | 91g |
| 作業に応じて電気こての温度を調節します。 | |||
| ヒートショックを防いで安心な作業を実現しました。 | |||
| 電気こてのパワーを100~50%で無段階に設定することができます。 | |||
| ※20~200Wの電気こて以外の機器には使用しないでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,150 円(税抜)/ 2,365 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/24 00:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0689ページ | ||||
