品番 : EA304MB-10
品名 : AC100V/20W 半田ごてセット
仕様
セット内容 | ヒータースタンド こて先9種(スタンダード・ぼかし用・点用・文字用・ステンシルカット用・ハンダ用3点・カービングナイフ) |
こて先温度 | 230~460度 |
---|---|---|---|
電源 | AC100V | 消費電力 | 20W |
全長 | 163mm | 重量 | 97g |
ウッドクラフトからレザークラフトなど様々な用途に使えます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,870 円(税抜)/ 4,257 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2024/05/19 08:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 0715ページ |
その他関連 | |
---|---|
セット商品 | EA304MB-1 : こて先 (EA304MB用) |
セット商品 | EA304MB-7 : こて先 (EA304MB用/先細型) |
セット商品 | EA304MB-9 : こて先 (EA304MB用/カービングナイフ) |
拡大