詳細表示

このページのURL:

品番 : EA304YA-11

品名 : AC100V/6W 発泡スチロールカッター(110mm)

仕様

メーカー 白光(HAKKO) 型番 250-1
電源 AC100V(50/60Hz) 消費電力 6W
有効切断寸法 厚さ:110mm
奥行:170mm
ヒーター温度 ノーマル:170℃
ターボ:250℃
適応材質 発泡スチロール、スタイロフォーム、カネライトフォーム コード長 1.4m
重量 410g
パワーが強く電源式のため、厚手のスチロールでも連続切断が可能
ターボスイッチ付きで、スタイロフォーム、カネライトフォームなどの硬質スチロールも簡単に切断できます。
カッターナイフではできない複雑な曲線加工が簡単
スイッチを押している間だけ発熱、発熱を知らせる通電ランプ付き
RoHS規制対応品
追加説明
カタログ価格

4,990 円(税抜)/ 5,489 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/20 17:42現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0694ページ
ウェブカタログ画像
  • カッターナイフではできない複雑な曲線加工が簡単

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top