品番 : EA304YA-16
品名 : 単2x2本 発泡スチロールカッター(70mm)
仕様
| メーカー | 白光(HAKKO) | 型番 | 251-01 |
|---|---|---|---|
| 電源 | 単2×2本(別売) | 消費電力 | 6W |
| 有効切断寸法 | 厚み:70mm 奥行:130mm |
適応材質 | 発泡スチロール、スタイロフォーム、カネライトフォーム |
| 使用時間 | アルカリ乾電池:約170分 マンガン電池:約45分 |
重量 | 110g |
| 持ち運びに便利な電池式スチロールカッター | |||
| 作業がしやすい大型スイッチ、手にフィットする細身のグリップ | |||
| カッターナイフではできない複雑な曲線加工が簡単 | |||
| スイッチを押している間だけ発熱、発熱を知らせる通電ランプ付き | |||
| RoHS規制対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,150 円(税抜)/ 2,365 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 24 (2026/10/09 11:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0694ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA304YA-17 : 70mm 交換用ヒート線(EA304YA-16用/5本) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
