品番 : EA304YC-3
品名 : AC100V/21W 発泡スチロールカッター
仕様
| メーカー | 石崎電機製作所(SURE) | 型番 | HC-23TF |
|---|---|---|---|
| 用途 | 発泡スチロール、ブロック状の発泡スチロールの切断・加工に | 消費電力 | 21W |
| 電源 | AC100V~240V(50/60Hz) | 重量 | 約700g(ACアダプター除く) |
| サイズ | 365(W)×205(D)×235(H)mm | 刃長 | 140mm |
| 切断可能深さ | 230mm(直線ガイド使用時:200mm) | 回転半径 | 25~100mm |
| ヒーター線 | φ0.3mm×1.5m | 連続使用時間 | 30分 |
| ACアダプター | DC7V(3A) | コード長 | 約1.5m |
| 付属品 | フレーム組 テーブル 直線ガイド 円ガイドテーブル 円ガイドピン リール(ニクロム線付) ACアダプター |
||
| 模型やPOPの製作もスムーズに! | |||
| 自由にカットできるハンディタイプにもなる! | |||
| アタッチメント使用で円柱カットもできる! | |||
| <作業がしやすい卓上タイプ> 卓上タイプなので両手で作業ができ、直線カットや斜めカットなど様々なカットが安定して行えます。 |
|||
| <3つの使い分けが可能> 直線カット:フレーム上にある角度のガイドに合わせてカットすれば、お好みの角度に合わせてまっすぐ切ることができます。 ハンディカット:フレーム組を本機のテーブルから外して手で持てば、自由な形状にカットすることができます。 円カット:アタッチメントの円ガイドを使用すれば、円すいや、円柱が簡単にカットできます。 |
|||
| テーブル裏面に全ての部品が収納できるため、収納後は約55mmの厚みになりコンパクトに場所を取らない収納ができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,280 円(税抜)/ 9,108 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0694ページ | ||||
