品番 : EA304ZR-10A
品名 : ガス式半田ごてキット(自動点火式)
仕様
| メーカー | DREMEL(ドレメル) | 型番 | 2000-7 |
|---|---|---|---|
| 用途 | はんだ付け、ナイロンテープの切断 プラスチックや熱加工材の溶解・成型 直火作業、プラスチックシートや熱加工材の切断 熱加工材の収縮、塗料除去の準備 電線に使用する感熱絶縁材の収縮 |
<セット内容> | 本体、はんだ付け先端工具、デフレクター、切断ナイフ、熱風用切断工具、形削りナイフ、広角炎用ヘッド、焼き絵用ビット、はんだ用スポンジ、はんだ、レンチ2種(7mm・8mm) |
| 最高温度 | 直火:1200℃ 熱風:680℃ 先端工具:550℃ |
タンク容量 | 12ml/7g |
| 継続使用時間 | 最高出力:45分 最低出力:90分 |
トーチサイズ | φ34×210mm |
| 使用ガス | 精製ブタンガス(EA916WR-10A)(別売) | 重量 | 135g |
| 材質 | ポリアミド樹脂、アルミニウム | ||
| コードレス作業が可能。電源が不要なガス式はんだごてです。 | |||
| ブタンガスの採用で、いつでもどこでも使用可能 | |||
| 多様な先端部の交換により、作業に最適なパフォーマンスを実現 | |||
| 可変温度調節機能が付いているので、熱の温度と炎の大きさを簡単に調節できます。 | |||
| 内蔵された点火ボタンはロック機能付きで、誤点火を防止できます。 | |||
| 一定の炎を維持できる点火ロック機能付きで、中断することなく安定した作業が可能です。 | |||
| 自動点火 | |||
| ガス式はんだごて | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,500 円(税抜)/ 12,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/17 22:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA916WR-10A : 65g ガスボンベ(ガスライター用) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
