品番 : EA305HF-1
品名 : AC100V/ 40W ホットメルトガン(ペレットタイプ)
仕様
| メーカー | 白光(HAKKO) | 型番 | 806-1 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 緩衝材の固定や包装ラインでの補修作業に | 電源 | AC100V(50/60Hz) |
| 消費電力 | 安定時:40W 最大:200W |
設定温度 | 180℃ |
| ノズル径 | 1.0mm | ペレットタンク容量 | 50cc |
| サイズ | 219×60×178mm | 重量 | 510g |
| プラグ形状 | 平型プラグ | ||
| 蓄積タンク方式で連続作業が可能なメルター | |||
| スプリング圧で押し出すため、手に優しいです。 | |||
| ランニングコストを抑制できるペレットタイプ | |||
| RoHS規制対応品 | |||
| ※ホットメルトペレットはEA305HF-11をご使用下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
52,700 円(税抜)/ 57,970 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/01 03:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1465ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA305HF-11 : [EA305HF-1用] 1kg ホットメルトペレット |
