品番 : EA305XB
品名 : 350mm(AC100V/800W) シーラー
仕様
| メーカー | 白光(HAKKO) | 型番 | FV801-01 |
|---|---|---|---|
| セット内容 | 本体 溶着用ヒーター(5mm幅) 溶断用ヒーター(φ0.8mm) テフロンテープ×2 粘着テープ×2 絶縁シート×2 |
電源 | AC100V(50/60Hz) |
| 消費電力 | 800W | サイズ | 120×500×350(H)mm |
| シール寸法 | 5×350mm(最大) | シール能力 | 0.4mm(袋の厚み合計) |
| 重量 | 8kg | プラグ | 平型プラグ |
| 溶着・溶着+カット・溶断の3種類のシールが可能 | |||
| アルミ蒸着袋やガゼット袋、袋の厚み0.4mmまで対応可能 | |||
| RoHS規制対応 | |||
| ※連続使用したい場合は15秒以上の間隔をあけて使用してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
97,600 円(税抜)/ 107,360 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/09 12:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1639ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA305XB-1 : 熔着ヒーター (EA305XB用/5本) |
| オプション | EA305XB-2 : 熔断ヒーター (EA305XB用/5本) |
