品番 : EA305XL-11
品名 : AC100V/60W シーラー(スタンプ型)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 石崎電機製作所(SURE) | 型番 | NS-60 |
---|---|---|---|
シール幅 | 3mm | シール長 | 205mm |
電源 | AC100V | 消費電力 | 60W |
重量 | 350g(電源コード含まず) | シール種類 | 溶着 |
サイズ | 250(W)×36(D)×225(H)mm | 電源コード | 1.5m |
溶着部の温度 | 約240℃ | 付属品 | スタンド |
専用スタンド付で安心・安全作業 | |||
農業用ポリオレフィン系特殊フィルムも溶着できます。 | |||
使用場所を選ばず片手で押すだけでシールできます。 |
|||
PP、PE、PVC、OPP、ナイロンポリ、シュリンクフィルム、滅菌バッグ、アルミラミネート、気泡緩衝材(プチプチ)等、対応素材多数 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,780 円(税抜)/ 8,558 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/20 07:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|
拡大