品番 : EA305XM-30
品名 : 200mm(AC100V/1200W) シーラー(両面ヒーター)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 石崎電機製作所(SURE) | 型番 | NL-202JW-10 |
---|---|---|---|
シール幅 | 10mm | シール長 | 200mm |
電源 | AC100V | 消費電力 | 1200W |
重量 | 10.5㎏(電源コード除く) | サイズ | 330(W)×370(D)×275(H)mm |
溶着部の温度 | 約250℃ | 加熱方式 | 瞬間通電 |
付属品 | ヒーター ×2本 フッ素樹脂絶縁粘着テープ ×2枚 取扱説明書 ×1冊 製品分解図(部品リスト付)×1枚 |
||
溶着専用卓上式シーラー | |||
上下ヒーターなので強力なシールが可能なハイパワータイプシーラーです。 | |||
アルミラミネートやガゼット袋、お茶袋、コーヒー袋などの厚手の袋もシールできます。 | |||
マチ付き袋、厚手の素材などもシールすることができる瞬間通電タイプシーラーです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
71,000 円(税抜)/ 78,100 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/03/29 13:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA305XM-30 200mm(AC100V/1200W) シーラー(両面ヒーター) |
EA305XM-31 ヒーター(EA305XM-30用) |