品番 : EA305XM-40
品名 : 245mm(AC100V/ 750W) シーラー(フリーハンド式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 石崎電機製作所(SURE) | 型番 | NL-252FH |
---|---|---|---|
シール幅 | 2.5mm/5mm | シール長 | 245mm |
電源 | AC100V | 消費電力 | 750W |
重量 | 7.7㎏ | シール種類 | 溶着 |
サイズ | 315(W)×310(D)×150(H)mm | 溶着部の温度 | 2.5mm幅:約180℃、5mm幅:約250℃ |
加熱方式 | 瞬間通電 | 付属品 | ヒーター(2.5㎜幅) × 1本 ヒーター(5㎜幅) × 1本 フッ素樹脂絶縁粘着テープ定寸 ×2枚 取扱説明書 ×1冊 製品分解図(部品リスト付)×1枚 |
両手で袋を持ったままテーブルを押し下げるだけで圧着できるのでシール位置の微調整が容易にできます。 | |||
清潔感のあるステンレスボディです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
60,000 円(税抜)/ 66,000 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/19 22:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA305XM-40 245mm(AC100V/ 750W) シーラー(フリーハンド式) |
EA305XM-41 ヒーター(EA305XM-40用/2本) |