品番 : EA305XW-0
品名 : AC100V/150W 密封パック器
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | VPF-M60 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ・汁気の多い食材の保存 ・マリネ、漬物、味付けの時短 ・ネジやマスクなどの小物の保存 |
電源 | AC100V(50/60Hz) |
| 消費電力 | 150W | シール幅 | 最大280mm |
| 脱気力 | 最大60kPa | サイズ | 389(W)×150(D)×83(H)mm |
| コード長 | 1.3m | 重量 | 1.4kg |
| 材質 | ABS、PC | 付属品 | 電源コードセット、容器用チューブ(長さ:約65cm/材質:ABS、シリコーン) |
| 空気を抜いて真空保存をすることで、酸化をおさえます。 | |||
| 通常保存よりも雑菌の増殖を約1/50に抑え、食品の鮮度が長持ちします。 | |||
| 食品を脱気密封し、他へのニオイ移りを防止 | |||
| 密封したまま冷凍・ボイル・電子レンジの使用可能 | |||
| 【真空保存で食材の鮮度をキープ】 真空にすることで食材の鮮度を保ちます。 冷凍焼けも防いで、新鮮なまま美味しく保存。 |
|||
| 【素早く、真空】 最大約60kPaの脱気力でしっかり真空。 まとめての真空もストレスフリー。 様々な食材・余った食材も保存できるから、冷凍庫・冷蔵庫をスッキリ整頓。 密閉するので食材の臭い移りも防ぎます。 また一度で食べきれないお菓子の保存等、シーラーとしても便利です。 |
|||
| 【調理にも大活躍】 ・下ごしらえ:カットした食材の保存に便利。下味を付ける際も、真空保存で味がしっかり染み込む。 ・真空調理:加熱ムラを防いで中までふっくらジューシーに。旨味、栄養素を逃がしません。 ・レンジ調理:真空パックはレンジ対応。洗い物を増やさず、効率的に時短調理。 |
|||
| 【カッター付きでハサミいらず】 本体にカッターが付いているので、ハサミ要らずで楽々。 専用ロールは本体に収納できるので、場所を取りません。 |
|||
| ※専用ロール、専用パウチは付属しておりません。 ページ下部「その他関連」を参照ください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,000 円(税抜)/ 13,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/29 19:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1537ページ 1639ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA305XT-7B : 280mmx6.0m ロール (EA305XW-0用) |
