詳細表示

このページのURL:

品番 : EA305ZC-5

品名 : AC100V/3W こて先クリーナー

仕様

メーカー 白光(HAKKO) 型番 FT700-01
電源 AC100V(50/60Hz) 消費電力 3W 
プラグ形状 平型プラグ  サイズ 70(W)×101(D)×54(H)mm
重量 650g ケミカルペースト 内容量:10g
成分:フラックス、錫
酸化したこて先にダメージを与えず、炭化物・酸化物の除去ができます。
強固な酸化膜に付属のブラシで除去できます。
酸化によるこて先短命化対策が可能
鉛フリーはんだ対応
RoHS規制対応
追加説明
カタログ価格

23,200 円(税抜)/ 25,520 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/20 18:31現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0693ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top