品番 : EA305ZG-10
品名 : はんだ付け用ワイヤーホルダー
仕様
| はんだサイズ | 長さ:65mm 厚さ:1.2mm |
全長 | 171mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 154g | 材質 | アルミニウム |
| クランプ範囲 | 最大46mm | ||
| 自動車の配線修理、電気工作、メンテナンス全般に。 | |||
| はんだ付けする2本のワイヤーを、両サイドのクランプでしっかりと挟んで固定します。 | |||
| 片手での操作性 親指でレバーを操作するだけで、必要な分だけのはんだを作業ポイントに直接送り出すことができます。 |
|||
| 手ブレや位置ズレを防ぎ、精密かつ迅速な作業をサポートします。 | |||
| ハンドル部分にコイル状のはんだが内蔵されています。 | |||
| ワイヤーをしっかりと固定し、様々な太さのワイヤーに対応します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,120 円(税抜)/ 5,632 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 90 (2026/10/17 18:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
