品番 : EA307B-6
品名 : 3/4"(19.05mm)/250g ソルダーリング
仕様
| 線径 | 1.6mm | 適合銅管外径 | 3/4”(19.05mm) |
|---|---|---|---|
| 含有量 | 銅93%/リン7% | 内径 | 15.85mm |
| 規格 | JIS-Z-3264、AWS5.8-76:BcuP-2 | 固相線温度 | 705℃ |
| 液相線温度 | 805℃ | ロウ付温度 | 735℃~840℃ |
| 比重 | 8.0 | 継手間隙 | 0.03-0.08 |
| 入数 | 250g入 | 用途 | 銅と銅のみのロウ付に。 |
| リング状の為ロウ付けの失敗がありません。 | |||
| 銅のロウ付にはフラックスは不要です。 | |||
| 流動性が優れ、継手間際の狭い所への浸透が良好です。 | |||
| ロウ付部の気密性、低温強度、電気伝導性は良好です。 | |||
| 鉄、鋼、ニッケル合金のろう付には不適当です。 | |||
| 冷暖房機器、冷凍機器、自動車用ならびに船舶用熱交換器の銅パイプのろう付、モーター他各種電気機器の導体のろう付にも適しています。 | |||
| 銀ろうよりはるかに経済的で同等の効果が得られます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,300 円(税抜)/ 3,630 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/10 12:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 0074ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

