品番 : EA308B
品名 : 150g 銀ろう用フラックス
仕様
| 内容量 | 150g | 活性温度範囲 | 400~900℃ |
|---|---|---|---|
| 物性的特性 | Ph:7.2 比重:1.858 沸点:100℃ 融点:566℃ 引火点:なし |
規格 | ・FED SPEC ・0-F-499C タイプB ・AWS タイプ3A ・AMS 3410F |
| 用途 | 銀ロウ用ペースト状フラックスです。 銀ロウを使用する場合、必ずご使用ください。 |
||
| 活性温度範囲(400℃~900℃)が広く深い浸透力を持ち、飛散りやピンホールがほとんどありません。 | |||
| 使用実績の高い最もポピュラーなフラックスです。 | |||
| より優れたロウ付を行うために速やかに母材表面を洗浄にし、加熱中の酸素防止を行い、“ぬれ現象”を促進させる優れたフラックスです。 | |||
| 燐・銅ロウにも使用できます。 | |||
| 非水溶性 | |||
| ※商品の性質上、水が分離してしまいます。水が分離している際は使用時に混ぜてください。 | |||
| ※固まってしまった際は混ぜる水は「蒸留水」にてください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,650 円(税抜)/ 1,815 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/23 07:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0074ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
