詳細表示

このページのURL:

品番 : EA309-1

品名 : 1.6mm/1.0kg アルミ半田(銀2%)

仕様

線径 1.6mm 巻 1kg
成分 錫18%、鉛80%、銀2% 用途 アルミとアルミ、アルミと他の金属の半田に。
フラックス入
電解腐食に対して大幅に改善されています。
アルミと殆どのアルミ合金・異種金属に対して、”ヌレ性”が良く、優れた浸透性を持っています。
ユニークな4芯フラックスが入っており、別にフラックスを必要としません。
Bi・Zn・Cd・Alを含有していませんので、普通の標準ハンダに十分マッチします。
ステンレス鋼などを含むほとんどの金属の半田付けが可能です。
こて半田付けでも又ガス加熱でもフラックスの効果は変わりません。
薄板やワイヤーは、電気半田ごてやヒーター、オーブン、誘導加熱装置、赤外線ヒーティング、抵抗ヒーティング等で直接に半田付けができます。
追加説明
カタログ価格

40,000 円(税抜)/ 44,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 02:31現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 0694ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top